Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 7217-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager 72..-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7217-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager 72..-B
FAG 7217-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager 72..-B
FAG 7217-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager 72..-B
FAG 7217-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager 72..-B
FAG 7217-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager 72..-B
FAG 7217-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager 72..-B
Artikel-Nr.:
     1818I-0190031960000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7217-B-XL-TVP-UO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 7217-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager 72..-B

Schrägkugellager 72..-B, Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel a = 40°

Einreihige Schrägkugellager gehören zur Gruppe der Radial-Kugellager. Diese selbsthaltenden Baueinheiten haben massive Außen- und Innenringe. Die Lagerringe sind mit einer hohen und einer niedrigen Schulter ausgeführt. Bedingt durch die unterschiedlichen Schulter­höhen unterscheidet sich das Montageverfahren von dem der Rillenkugellager. Die mögliche Kugelanzahl ist bei abmessungsgleichen Schrägkugellagern höher als bei Rillenkugellagern. Gegenüber Rillen­kugellagern sind die Laufbahnen im Innen- und Außenring in Richtung der Lagerachse schräg gegeneinander angeordnet. Dadurch werden die Kräfte unter einem definierten Druckwinkel (schräg zur Radialebene) von einer Laufbahn auf die andere übertragen.

  • Aussendurchmesser: 150 mm
  • Innendurchmesser: 85 mm
  • Breite: 28 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
  • Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung, spielfrei
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Serie:
72..-B
Gewicht:
1,81 kg
Durchmesser innen:
85 mm
Durchmesser außen:
150 mm
Breite:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Angular contact ball bearing
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 97,01*
1 Tag
29
€ 4,95*
ab € 91,20*
€ 97,01*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 93,81*
€ 99,51*
1 Tag
29
€ 4,90*
ab € 95,19*
€ 100,82*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 110,17*
€ 116,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.