Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6320-2Z Rillenkugellager, einreihig 215 / 100 x 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6320-2Z Rillenkugellager, einreihig 215 / 100 x 47 mm
FAG 6320-2Z Rillenkugellager, einreihig 215 / 100 x 47 mm
FAG 6320-2Z Rillenkugellager, einreihig 215 / 100 x 47 mm
FAG 6320-2Z Rillenkugellager, einreihig 215 / 100 x 47 mm
FAG 6320-2Z Rillenkugellager, einreihig 215 / 100 x 47 mm
FAG 6320-2Z Rillenkugellager, einreihig 215 / 100 x 47 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0190031020000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6320-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6320-2Z Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 215 mm
  • Innendurchmesser: 100 mm
  • Breite: 47 mm
  • Abdichtung: berührungsfrei (Blech), bei Standardlagern und Gen. C
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
100 mm
FAG-EDV-Nr.:
0190031020000
Durchmesser außen:
215 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
7,35 kg
Norm:
DIN 625-1
Dichtungen:
berührungsfrei (Blech), bei Standardlagern und Gen. C
Material Käfig:
Stahlblech
Serie:
63
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6320.2Z, 6320-2Z, 625-1-215x100x47, Deep groove ball bearing
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 126,98*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 153,46*
27 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 156,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 171,48*
Lager 1818
2
1
€ 5,80*
ab € 183,15*
€ 186,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.