Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 1222-M-C3 Pendelkugellager 200 / 110 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1222-M-C3 Pendelkugellager 200 / 110 x 38 mm
FAG 1222-M-C3 Pendelkugellager 200 / 110 x 38 mm
FAG 1222-M-C3 Pendelkugellager 200 / 110 x 38 mm
FAG 1222-M-C3 Pendelkugellager 200 / 110 x 38 mm
FAG 1222-M-C3 Pendelkugellager 200 / 110 x 38 mm
FAG 1222-M-C3 Pendelkugellager 200 / 110 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0190000220030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1222-M-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
FAG 1222-M-C3 Pendelkugellager

Pendelkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 630

Pendelkugellager sind zweireihige selbsthaltende Radial-Kugellager, die zur Gruppe der Pendellager gehören. Der Außenring hat für die zwei Kugelreihen eine gemeinsame hohlkugelige Laufbahn. Dadurch ermög­lichen die Lager innerhalb bestimmter Grenzen den Ausgleich statischer und dynamischer Winkelfehler (Schiefstellungen zwischen dem Innen- und Außenring). Der Innenring verfügt über zwei geformte Laufrillen, in denen die Wälzkörper laufen.

  • Aussendurchmesser: 200 mm
  • Innendurchmesser: 110 mm
  • Breite: 38 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,35 kg
Durchmesser innen:
110 mm
FAG-EDV-Nr.:
0190000220030
Durchmesser außen:
200 mm
Breite:
38 mm
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Serie:
12
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1222MC3, Self-aligning ball bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 144,22*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 207,75*
€ 213,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 213,84*
€ 219,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 217,33*
€ 223,25*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 271,65*
€ 277,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.