Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     1818I-0167426210000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ318-N2-MPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
FAG QJ318-N2-MPA Vierpunktlager

Vierpunktlager Reihe QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring

Vierpunktlager sind einreihige, nicht selbsthaltende Radial-Kugellager. Sie gleichen in ihrem Aufbau einreihigen Radial-Schrägkugellagern; die Laufbahnen in den Lagerringen sind jedoch so gestaltet, dass sie Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Die Krümmungsmittelpunkte der kreisbogenförmigen Lauf­bahnen im Innen- und Außenring sind so gegeneinander versetzt, dass die Kugeln die Laufringe bei radialer Belastung in vier Punkten berühren

  • Aussendurchmesser: 190 mm
  • Innendurchmesser: 90 mm
  • Breite: 43 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,44 kg
Durchmesser innen:
90 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167426210000
Durchmesser außen:
190 mm
Breite:
43 mm
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Serie:
QJ
Weitere Suchbegriffe: QJ318N2MPA, Four point contact bearing
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 230,04*
€ 234,36*
2 Tage
177
Frei Haus
ab € 231,19*
€ 235,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,85*
€ 255,46*
1 Tag
177
Frei Haus
ab € 273,47*
€ 278,57*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 302,45*
€ 307,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.