Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG QJ220-N2-MPA Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ220-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ220-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ220-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ220-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ220-N2-MPA Vierpunktlager
FAG QJ220-N2-MPA Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     1818I-0167423460000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ220-N2-MPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
FAG QJ220-N2-MPA Vierpunktlager

Vierpunktlager Reihe QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring

Vierpunktlager sind einreihige, nicht selbsthaltende Radial-Kugellager. Sie gleichen in ihrem Aufbau einreihigen Radial-Schrägkugellagern; die Laufbahnen in den Lagerringen sind jedoch so gestaltet, dass sie Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Die Krümmungsmittelpunkte der kreisbogenförmigen Lauf­bahnen im Innen- und Außenring sind so gegeneinander versetzt, dass die Kugeln die Laufringe bei radialer Belastung in vier Punkten berühren

  • Aussendurchmesser: 180 mm
  • Innendurchmesser: 153,6 mm
  • Breite: 34 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,89 kg
FAG-EDV-Nr.:
0167423460000
Durchmesser innen:
153,6 mm
Durchmesser außen:
180 mm
Breite:
34 mm
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Serie:
QJ
Weitere Suchbegriffe: QJ220N2MPA, Four point contact bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 220,97*
€ 224,98*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 220,97*
€ 224,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 250,01*
€ 254,67*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 254,89*
€ 259,69*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 267,71*
€ 272,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.