Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG QJ214-XL-MPA-C3 Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ214-XL-MPA-C3 Vierpunktlager
FAG QJ214-XL-MPA-C3 Vierpunktlager
FAG QJ214-XL-MPA-C3 Vierpunktlager
FAG QJ214-XL-MPA-C3 Vierpunktlager
FAG QJ214-XL-MPA-C3 Vierpunktlager
FAG QJ214-XL-MPA-C3 Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     1818I-0167423110030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ214-XL-MPA-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
FAG QJ214-XL-MPA-C3 Vierpunktlager

Vierpunktlager Reihe QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring

Vierpunktlager sind einreihige, nicht selbsthaltende Radial-Kugellager. Sie gleichen in ihrem Aufbau einreihigen Radial-Schrägkugellagern; die Laufbahnen in den Lagerringen sind jedoch so gestaltet, dass sie Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Die Krümmungsmittelpunkte der kreisbogenförmigen Lauf­bahnen im Innen- und Außenring sind so gegeneinander versetzt, dass die Kugeln die Laufringe bei radialer Belastung in vier Punkten berühren

  • Aussendurchmesser: 125 mm
  • Innendurchmesser: 70 mm
  • Breite: 24 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,31 kg
FAG-EDV-Nr.:
0167423110030
Durchmesser innen:
70 mm
Durchmesser außen:
125 mm
Breite:
24 mm
Nachfolgetype von:
QJ214-MPA-C3
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Serie:
QJ
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Weitere Suchbegriffe: fag schrägkugellager, vierpunktlager, QJ214-MPA-C3, Four point contact bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 86,74*
€ 91,54*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 91,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 87,17*
€ 91,92*
23 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 98,18*
€ 103,41*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 105,01*
€ 109,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.