Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG QJ208-XL-MPA Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ208-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ208-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ208-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ208-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ208-XL-MPA Vierpunktlager
FAG QJ208-XL-MPA Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     1818I-0167422490000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ208-XL-MPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
FAG QJ208-XL-MPA Vierpunktlager

Vierpunktlager Reihe QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring

Vierpunktlager sind einreihige, nicht selbsthaltende Radial-Kugellager. Sie gleichen in ihrem Aufbau einreihigen Radial-Schrägkugellagern; die Laufbahnen in den Lagerringen sind jedoch so gestaltet, dass sie Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Die Krümmungsmittelpunkte der kreisbogenförmigen Lauf­bahnen im Innen- und Außenring sind so gegeneinander versetzt, dass die Kugeln die Laufringe bei radialer Belastung in vier Punkten berühren

  • Aussendurchmesser: 80 mm
  • Innendurchmesser: 66,85 mm
  • Breite: 18 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
FAG-EDV-Nr.:
0167422490000
Durchmesser innen:
66,85 mm
Durchmesser außen:
80 mm
Breite:
18 mm
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Serie:
QJ
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
QJ208-MPA
Weitere Suchbegriffe: QJ208-MPA, Four point contact bearing
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
€ 7,90*
ab € 31,86*
€ 35,62*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 31,86*
€ 35,62*
22 Tage
unbekannt
€ 4,60*
ab € 32,64*
€ 36,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,68*
€ 36,54*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,49*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.788,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.