Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG NJ2310-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 110 / 50 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2310-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 110 / 50 x 40 mm
FAG NJ2310-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 110 / 50 x 40 mm
FAG NJ2310-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 110 / 50 x 40 mm
FAG NJ2310-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 110 / 50 x 40 mm
FAG NJ2310-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 110 / 50 x 40 mm
FAG NJ2310-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager 110 / 50 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167354800030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2310-E-XL-M1-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nu206 fag
zylinderrollenlager nu204
zylinderrollenlager
FAG NJ2310-E-XL-M1-C3 Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager

  • Aussendurchmesser: 110 mm
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • Breite: 40 mm
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Bauart/-form:
NJ: zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
Breite:
40 mm
Durchmesser außen:
110 mm
Gewicht:
1,93 kg
Norm:
DIN 5412-1
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Material Käfig:
Messing
Serie:
NJ
Nachfolgetype von:
NJ2310-E-M1-C3
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
FAG-EDV-Nr.:
0167354800030
Durchmesser innen:
50 mm
Bauart / -form:
NJ: zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Suchbegriffe: NJ2310-E-M1-C3, Cylindrical roller bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 109,93*
€ 115,62*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 115,62*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 110,47*
€ 116,10*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 113,90*
€ 119,09*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 127,88*
€ 133,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.