Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 52 / 25 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 52 / 25 x 15 mm
FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 52 / 25 x 15 mm
FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 52 / 25 x 15 mm
FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 52 / 25 x 15 mm
FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 52 / 25 x 15 mm
FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 52 / 25 x 15 mm
FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 52 / 25 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167342970030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ205-E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nu206 fag
zylinderrollenlager nu204
zylinderrollenlager
FAG NJ205-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager

  • Aussendurchmesser: 52 mm
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • Breite: 15 mm
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Bauart/-form:
NJ: zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
Nachfolgetype von:
NJ205-E-TVP2-C3
Breite:
15 mm
Durchmesser außen:
52 mm
Gewicht:
0,14 kg
Norm:
DIN 5412-1
FAG-EDV-Nr.:
0167342970030
Durchmesser innen:
25 mm
Bauart / -form:
NJ: zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Material Käfig:
Polyamid PA66, glasfaserverstärkt
Temperatur max.:
120 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Serie:
NJ
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Weitere Suchbegriffe: NJ205-E-TVP2-C3, Cylindrical roller bearing
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
1
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 17,97*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 17,97*
23 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 15,39*
€ 18,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 18,25*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,78*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.