Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 150 / 70 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 150 / 70 x 35 mm
FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 150 / 70 x 35 mm
FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 150 / 70 x 35 mm
FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 150 / 70 x 35 mm
FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 150 / 70 x 35 mm
FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 150 / 70 x 35 mm
FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager 150 / 70 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167340840030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N314-E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nu206 fag
zylinderrollenlager nu204
zylinderrollenlager
FAG N314-E-XL-TVP2-C3 Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager der Bauform N haben zwei feste Borde am Innenring, der Außenring ist bordlos. Aufgrund der fehlenden Borde sind ebenfalls Axialverschiebungen der Welle gegenüber dem Gehäuse innerhalb des Lagers in beiden Richtungen möglich. Der maximale axiale Verschiebeweg s ist in den Produkttabellen angegeben. Lager der Bauform N werden als Loslager verwendet, d.h., sie können die Welle axial in keiner Richtung führen.

  • Aussendurchmesser: 150 mm
  • Innendurchmesser: 70 mm
  • Breite: 35 mm
  • Käfig: Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,72 kg
Norm:
DIN 5412-1
Durchmesser außen:
150 mm
Breite:
35 mm
Bauart / -form:
kein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Durchmesser innen:
70 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167340840030
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
N314-E-TVP2-C3
Bauart/-form:
kein Bord am Außenring, zwei Borde am Innenring
Weitere Suchbegriffe: N314-E-TVP2-C3, Cylindrical roller bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,35*
€ 116,69*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 116,69*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 128,62*
€ 137,67*
€ 4,95*
ab € 141,1166*
€ 151,8366*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.