Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG B7206-C-T-P4S-UL Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7206-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7206-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7206-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7206-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7206-C-T-P4S-UL Spindellager
FAG B7206-C-T-P4S-UL Spindellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0167276570000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7206-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7206-C-T-P4S-UL Spindellager

Spindellager

  • Aussendurchmesser: 62 mm
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Breite: 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
62 mm
Durchmesser innen:
30 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
0,21 kg
FAG-EDV-Nr.:
0167276570000
Weitere Suchbegriffe: B7206CTP4SUL, Spindle bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 81,16*
19 Tage
unbekannt
1
€ 4,60*
ab € 79,76*
€ 84,03*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 86,53*
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 84,75*
€ 88,84*
Lager 1818
5
1
€ 5,80*
ab € 94,73*
€ 97,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.