Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 7222-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1818I-0167256620000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7222-B-XL-TVP-UO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 7222-B-XL-TVP-UO Schrägkugellager

Schrägkugellager 72..-B, Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel a = 40°

Einreihige Schrägkugellager gehören zur Gruppe der Radial-Kugellager. Diese selbsthaltenden Baueinheiten haben massive Außen- und Innenringe. Die Lagerringe sind mit einer hohen und einer niedrigen Schulter ausgeführt. Bedingt durch die unterschiedlichen Schulter­höhen unterscheidet sich das Montageverfahren von dem der Rillenkugellager. Die mögliche Kugelanzahl ist bei abmessungsgleichen Schrägkugellagern höher als bei Rillenkugellagern. Gegenüber Rillen­kugellagern sind die Laufbahnen im Innen- und Außenring in Richtung der Lagerachse schräg gegeneinander angeordnet. Dadurch werden die Kräfte unter einem definierten Druckwinkel (schräg zur Radialebene) von einer Laufbahn auf die andere übertragen.

  • Aussendurchmesser: 200 mm
  • Innendurchmesser: 110 mm
  • Breite: 38 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
  • Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung, spielfrei
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
110 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167256620000
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
7222-B-TVP-UO
Gewicht:
4,45 kg
Breite:
38 mm
Durchmesser außen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 7222-B-TVP-UO, Angular contact ball bearing
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 187,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,53*
€ 188,23*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 190,36*
€ 193,99*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 197,56*
€ 200,88*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 222,59*
€ 225,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.