Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig 120 / 55 x 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig 120 / 55 x 29 mm
FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig 120 / 55 x 29 mm
FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig 120 / 55 x 29 mm
FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig 120 / 55 x 29 mm
FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig 120 / 55 x 29 mm
FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig 120 / 55 x 29 mm
FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig 120 / 55 x 29 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167237320000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6311-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6311-2RSR Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 120 mm
  • Innendurchmesser: 55 mm
  • Breite: 29 mm
  • Abdichtung: berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 625-1
Gewicht:
1,38 kg
Breite:
29 mm
Durchmesser außen:
120 mm
Durchmesser innen:
55 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167237320000
Material Käfig:
Stahlblech
Serie:
63
Dichtungen:
berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6311.2RSR, 6311-2RSR, 625-1-120x55x29, Deep groove ball bearing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
55
€ 5,80*
ab € 23,97*
€ 27,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,76*
€ 36,01*
22 Tage
200
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 71,53*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.