Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6306-2RSR Rillenkugellager, einreihig 72 / 30 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6306-2RSR Rillenkugellager, einreihig 72 / 30 x 19 mm
FAG 6306-2RSR Rillenkugellager, einreihig 72 / 30 x 19 mm
FAG 6306-2RSR Rillenkugellager, einreihig 72 / 30 x 19 mm
FAG 6306-2RSR Rillenkugellager, einreihig 72 / 30 x 19 mm
FAG 6306-2RSR Rillenkugellager, einreihig 72 / 30 x 19 mm
FAG 6306-2RSR Rillenkugellager, einreihig 72 / 30 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167231040000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6306-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6306-2RSR Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 72 mm
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Breite: 19 mm
  • Abdichtung: berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0167231040000
Material Käfig:
Stahlblech
Serie:
63
Dichtungen:
berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Norm:
DIN 625-1
Gewicht:
0,35 kg
Durchmesser innen:
30 mm
Durchmesser außen:
72 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6306.2RSR, 6306-2RSR, 625-1-72x30x19, Deep groove ball bearing
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 4,67*
3 Tage
238
3
€ 4,60*
ab € 4,27*
€ 5,09*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,48*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 5,52*
Lager 1818
14
1
€ 5,80*
ab € 6,13*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.778,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.