Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6304-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 52 / 20 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6304-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 52 / 20 x 15 mm
FAG 6304-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 52 / 20 x 15 mm
FAG 6304-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 52 / 20 x 15 mm
FAG 6304-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 52 / 20 x 15 mm
FAG 6304-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 52 / 20 x 15 mm
FAG 6304-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig 52 / 20 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167228840030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6304-2Z-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6304-2Z-C3 Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 52 mm
  • Innendurchmesser: 20 mm
  • Breite: 15 mm
  • Abdichtung: berührungsfrei (Blech), bei Standardlagern und Gen. C
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Durchmesser außen:
52 mm
Durchmesser innen:
20 mm
Gewicht:
0,16 kg
Norm:
DIN 625-1
Dichtungen:
berührungsfrei (Blech), bei Standardlagern und Gen. C
Serie:
63
Material Käfig:
Stahlblech
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
FAG-EDV-Nr.:
0167228840030
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6304.2Z3, 6304-2Z3, 625-1-52x20x15, Deep groove ball bearing
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 2,74*
2 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,30*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,32*
22 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,89*
€ 3,87*
Lager 1818
12
1
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.760,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.