Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6230-C3 Rillenkugellager, einreihig 270 / 150 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6230-C3 Rillenkugellager, einreihig 270 / 150 x 45 mm
FAG 6230-C3 Rillenkugellager, einreihig 270 / 150 x 45 mm
FAG 6230-C3 Rillenkugellager, einreihig 270 / 150 x 45 mm
FAG 6230-C3 Rillenkugellager, einreihig 270 / 150 x 45 mm
FAG 6230-C3 Rillenkugellager, einreihig 270 / 150 x 45 mm
FAG 6230-C3 Rillenkugellager, einreihig 270 / 150 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167220600030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6230-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6230-C3 Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 270 mm
  • Innendurchmesser: 150 mm
  • Breite: 45 mm
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Norm:
DIN 625-1
Durchmesser innen:
150 mm
Durchmesser außen:
270 mm
Breite:
45 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167220600030
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Suchbegriffe: din 625, 62303, 625-1-270x150x45, Deep groove ball bearing
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 191,44*
€ 192,16*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 226,81*
€ 230,71*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 241,24*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 244,34*
€ 248,36*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 279,21*
€ 283,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.