Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6026-2RSR Rillenkugellager 200/130 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Rillenkugellager 6026-2RSR FAG
Radial-Rillenkugellager 6026-2RSR FAG
Artikel-Nr.:
     1818I-0167185690000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6026-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,42 kg
Durchmesser innen:
130 mm
Durchmesser außen:
200 mm
Breite:
33 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 95,76*
€ 97,18*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 120,78*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 126,39*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 130,84*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 139,28*
€ 145,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.