Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6010-2RSR Rillenkugellager, einreihig 80 / 50 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6010-2RSR Rillenkugellager, einreihig 80 / 50 x 16 mm
FAG 6010-2RSR Rillenkugellager, einreihig 80 / 50 x 16 mm
FAG 6010-2RSR Rillenkugellager, einreihig 80 / 50 x 16 mm
FAG 6010-2RSR Rillenkugellager, einreihig 80 / 50 x 16 mm
FAG 6010-2RSR Rillenkugellager, einreihig 80 / 50 x 16 mm
FAG 6010-2RSR Rillenkugellager, einreihig 80 / 50 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167176780000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6010-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6010-2RSR Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 80 mm
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • Breite: 16 mm
  • Abdichtung: berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Norm:
DIN 625-1
Durchmesser innen:
50 mm
Durchmesser außen:
80 mm
Breite:
16 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167176780000
Dichtungen:
berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6010.2RSR, 6010-2RSR, 625-1-80x50x16, Deep groove ball bearing
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 6,09*
5 Tage
322
2
€ 4,60*
ab € 5,70*
€ 6,94*
1 Tag
149
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 7,26*
1 Tag
99
1
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 8,31*
Lager 1818
8
1
€ 5,80*
ab € 8,03*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6010-2RS1
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.