Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig 35 / 17 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig 35 / 17 x 10 mm
FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig 35 / 17 x 10 mm
FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig 35 / 17 x 10 mm
FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig 35 / 17 x 10 mm
FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig 35 / 17 x 10 mm
FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig 35 / 17 x 10 mm
FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig 35 / 17 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167170150030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6003-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
FAG 6003-C3 Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 35 mm
  • Innendurchmesser: 17 mm
  • Breite: 10 mm
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0167170150030
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Breite:
10 mm
Durchmesser außen:
35 mm
Durchmesser innen:
17 mm
Norm:
DIN 625-1
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: din 625, 60033, 625-1-35x17x10, Deep groove ball bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 1,56*
1 Tag
437
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,84*
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 1,99*
1 Tag
437
1
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,09*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,80*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.