Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager
FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     1818I-0167124120030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3215-B-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3215-B-TVH-C3 Schrägkugellager

Schrägkugellager

  • Aussendurchmesser: 130 mm
  • Innendurchmesser: 75 mm
  • Breite: 41,3 mm
  • Käfig: Massiv-Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, kugelgeführt. Die überarbeiteten Polyamidkäfige wurden mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die Stahlkäfige optimiert: Höhere Steifigkeit, bessere Fettverteilung, reduzierter Energieverbrauch und somit eine geringere Wärme- und Geräuschentwicklung. Es sind höhere Drehzahlen möglich sowie eine längere Fett- und Lagergebrauchsdauer.
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Informationen:
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Durchmesser innen:
75 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167124120030
Gewicht:
1,8 kg
Breite:
41,3 mm
Durchmesser außen:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: 3215BTVHC3, Angular contact ball bearing
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 89,51*
2 Tage
36
€ 4,95*
ab € 84,99*
€ 89,51*
2 Tage
36
€ 4,90*
ab € 87,09*
€ 91,60*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 89,58*
€ 94,29*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 100,81*
€ 105,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.