Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 2208-2RS-TVH Pendelkugellager 80 / 40 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2208-2RS-TVH Pendelkugellager 80 / 40 x 23 mm
FAG 2208-2RS-TVH Pendelkugellager 80 / 40 x 23 mm
FAG 2208-2RS-TVH Pendelkugellager 80 / 40 x 23 mm
FAG 2208-2RS-TVH Pendelkugellager 80 / 40 x 23 mm
FAG 2208-2RS-TVH Pendelkugellager 80 / 40 x 23 mm
FAG 2208-2RS-TVH Pendelkugellager 80 / 40 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167028590000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2208-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
FAG 2208-2RS-TVH Pendelkugellager

Pendelkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 630

Pendelkugellager sind zweireihige selbsthaltende Radial-Kugellager, die zur Gruppe der Pendellager gehören. Der Außenring hat für die zwei Kugelreihen eine gemeinsame hohlkugelige Laufbahn. Dadurch ermög­lichen die Lager innerhalb bestimmter Grenzen den Ausgleich statischer und dynamischer Winkelfehler (Schiefstellungen zwischen dem Innen- und Außenring). Der Innenring verfügt über zwei geformte Laufrillen, in denen die Wälzkörper laufen.

  • Aussendurchmesser: 80 mm
  • Innendurchmesser: 40 mm
  • Breite: 23 mm
  • Abdichtung: beidseitig berührende Dichtung
  • Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0167028590000
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Durchmesser innen:
40 mm
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Serie:
22-2RS
Temperatur max.:
100 °C
Dichtungen:
beidseitig berührende Dichtung
Temperatur min.:
-30 °C
Durchmesser außen:
80 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 22082RSTVH, Self-aligning ball bearing
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 20,12*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,44*
€ 20,22*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,60*
ab € 17,94*
€ 20,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,98*
€ 20,78*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,59*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
2208 E-2RS1TN9
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.