Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 16014-C3 Rillenkugellager, einreihig 110 / 70 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16014-C3 Rillenkugellager, einreihig 110 / 70 x 13 mm
FAG 16014-C3 Rillenkugellager, einreihig 110 / 70 x 13 mm
FAG 16014-C3 Rillenkugellager, einreihig 110 / 70 x 13 mm
FAG 16014-C3 Rillenkugellager, einreihig 110 / 70 x 13 mm
FAG 16014-C3 Rillenkugellager, einreihig 110 / 70 x 13 mm
FAG 16014-C3 Rillenkugellager, einreihig 110 / 70 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167011510030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16014-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager
din 625
FAG 16014-C3 Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 110 mm
  • Innendurchmesser: 70 mm
  • Breite: 13 mm
  • Radialluft: Radialluft C3 (grösser als normal)
Weitere Informationen:
Serie:
160
FAG-EDV-Nr.:
0167011510030
Durchmesser innen:
70 mm
Material Käfig:
Stahlblech
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Durchmesser außen:
110 mm
Breite:
13 mm
Gewicht:
0,43 kg
Norm:
DIN 625-1
Weitere Suchbegriffe: 625-110-70-13, 16014C3, Deep groove ball bearing
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 19,96*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 18,95*
€ 21,90*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 22,84*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 21,26*
€ 24,60*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 23,26*
€ 26,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10049486
ab € 26,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.