Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 1217-TVH-C3 Pendelkugellager 150/85 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1818I-0167005110030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1217-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 12, Hauptabmessungen nach DIN 630
Weitere Informationen:
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Durchmesser innen:
85 mm
Durchmesser außen:
150 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
2,05 kg
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,38*
€ 67,90*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 62,40*
€ 67,91*
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 62,49*
€ 67,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,52*
€ 78,90*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 75,62*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.