Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 1211-TVH Pendelkugellager 100 / 55 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1211-TVH Pendelkugellager 100 / 55 x 21 mm
FAG 1211-TVH Pendelkugellager 100 / 55 x 21 mm
FAG 1211-TVH Pendelkugellager 100 / 55 x 21 mm
FAG 1211-TVH Pendelkugellager 100 / 55 x 21 mm
FAG 1211-TVH Pendelkugellager 100 / 55 x 21 mm
FAG 1211-TVH Pendelkugellager 100 / 55 x 21 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0167004060000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1211-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
FAG 1211-TVH Pendelkugellager

Pendelkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 630

Pendelkugellager sind zweireihige selbsthaltende Radial-Kugellager, die zur Gruppe der Pendellager gehören. Der Außenring hat für die zwei Kugelreihen eine gemeinsame hohlkugelige Laufbahn. Dadurch ermög­lichen die Lager innerhalb bestimmter Grenzen den Ausgleich statischer und dynamischer Winkelfehler (Schiefstellungen zwischen dem Innen- und Außenring). Der Innenring verfügt über zwei geformte Laufrillen, in denen die Wälzkörper laufen.

  • Aussendurchmesser: 100 mm
  • Innendurchmesser: 55 mm
  • Breite: 21 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,73 kg
Breite:
21 mm
Durchmesser außen:
100 mm
Durchmesser innen:
55 mm
FAG-EDV-Nr.:
0167004060000
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 66
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Temperatur max.:
120 °C
Serie:
12
Temperatur min.:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1211TVH, 50633, Self-aligning ball bearing
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 23,35*
2 Tage
324
1
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 23,35*
1 Tag
324
1
€ 4,90*
ab € 21,32*
€ 24,59*
3 Tage
10
1
€ 4,60*
ab € 21,38*
€ 24,67*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 27,34*
€ 31,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
Pendelkugellager
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.