Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 61907-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 55 / 35 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61907-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 55 / 35 x 10 mm
FAG 61907-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 55 / 35 x 10 mm
FAG 61907-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 55 / 35 x 10 mm
FAG 61907-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 55 / 35 x 10 mm
FAG 61907-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 55 / 35 x 10 mm
FAG 61907-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig 55 / 35 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0096710210000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61907-2RSR-HLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
FAG 61907-2RSR-HLC Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 55 mm
  • Innendurchmesser: 35 mm
  • Breite: 10 mm
  • Abdichtung: berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0096710210000
Dichtungen:
berührend (Elastomer), bei Standardlagern
Breite:
10 mm
Durchmesser außen:
55 mm
Durchmesser innen:
35 mm
Norm:
DIN 625-1
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: din 625 608, din 625, 61907.2RSR.HLC, 61907-2RSR-HLC, 625-1-55x35x10, Deep groove ball bearing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 14,50*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 16,99*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 18,92*
1 Tag
13
1
€ 7,20*
ab € 18,46*
€ 21,51*
Lager 1818
1
1
€ 5,80*
ab € 19,15*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.