Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 61830-HLU Rillenkugellager, einreihig 190 / 150 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61830-HLU Rillenkugellager, einreihig 190 / 150 x 20 mm
FAG 61830-HLU Rillenkugellager, einreihig 190 / 150 x 20 mm
FAG 61830-HLU Rillenkugellager, einreihig 190 / 150 x 20 mm
FAG 61830-HLU Rillenkugellager, einreihig 190 / 150 x 20 mm
FAG 61830-HLU Rillenkugellager, einreihig 190 / 150 x 20 mm
FAG 61830-HLU Rillenkugellager, einreihig 190 / 150 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0096659510000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61830-HLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager
FAG 61830-HLU Rillenkugellager, einreihig

Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Einreihige Rillenkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten, die zur Gruppe der Radialkugellager gehören. Die massiven Außen- und Innenringe haben tiefe Laufrillen, deren Schultern in der Regel nicht durch Einfüllnuten unterbrochen sind.

  • Aussendurchmesser: 190 mm
  • Innendurchmesser: 150 mm
  • Breite: 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,19 kg
Norm:
DIN 625-1
Durchmesser außen:
190 mm
Breite:
20 mm
FAG-EDV-Nr.:
0096659510000
Durchmesser innen:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 61830.HLU, 61830-HLU, 625-1-190x150x20, Deep groove ball bearing
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 93,83*
6 Tage
44
1
€ 4,60*
ab € 101,33*
€ 107,30*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 125,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 133,29*
Lager 1818
1
1
€ 5,80*
ab € 134,25*
€ 140,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
Radial-Rillenkugellager
ab € 141,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.