Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GE60-HO-2RS Gelenklager 90 / 60 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
FAG GE60-HO-2RS Gelenklager 90 / 60 x 54 mm
FAG GE60-HO-2RS Gelenklager 90 / 60 x 54 mm
FAG GE60-HO-2RS Gelenklager 90 / 60 x 54 mm
FAG GE60-HO-2RS Gelenklager 90 / 60 x 54 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0066533080000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GE60-HO-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
Radial-Gelenklager
FAG GE60-HO-2RS Gelenklager

Gelenklager

  • Aussendurchmesser: 90 mm
  • Innendurchmesser: 60 mm
  • Breite: 54 mm
  • Abdichtung: beidseitig Lippen-Dichtungen
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
90 mm
Durchmesser innen:
60 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
1,06 kg
FAG-EDV-Nr.:
0066533080000
Dichtungen:
beidseitig Lippen-Dichtungen
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ina, gelenkauge, Lippendichtung, GE60HO2RS, Radial spherical plain bearing
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,41*
€ 47,91*
5 Tage
16
€ 4,60*
ab € 45,46*
€ 50,01*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 47,10*
€ 51,60*
1 Tag
74
€ 7,90*
ab € 48,52*
€ 53,11*
Lager 1818
3
€ 5,80*
ab € 59,20*
€ 63,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.