Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GAR30-UK Gelenkkopf AG: M30x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
FAG GAR30-UK Gelenkkopf AG: M30x2
FAG GAR30-UK Gelenkkopf AG: M30x2
FAG GAR30-UK Gelenkkopf AG: M30x2
FAG GAR30-UK Gelenkkopf AG: M30x2
Artikel-Nr.:
     1818I-0066341090000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GAR30-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge 30 mm
gelenkauge
FAG GAR30-UK Gelenkkopf

Gelenkkopf

mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde

  • Aussendurchmesser: 73 mm
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Breite: 146,5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
30 mm
FAG-EDV-Nr.:
0066341090000
Durchmesser außen:
73 mm
Gewinde AG 1:
M30x2
Breite:
146,5 mm
Gewicht:
0,94 kg
Serie:
GAR-UK
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ina, GAR30UK, Hydraulic rod ends
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,44*
€ 46,19*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 41,81*
€ 46,61*
€ 4,95*
ab € 51,2592*
€ 56,7492*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,52*
€ 59,68*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 56,46*
€ 61,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.