Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GIR30-UK Gelenkkopf IG: M30x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
FAG GIR30-UK Gelenkkopf IG: M30x2
FAG GIR30-UK Gelenkkopf IG: M30x2
FAG GIR30-UK Gelenkkopf IG: M30x2
FAG GIR30-UK Gelenkkopf IG: M30x2
Artikel-Nr.:
     1818I-0065514670000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GIR30-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge 30 mm
gelenkauge
FAG GIR30-UK Gelenkkopf

Gelenkkopf

  • Aussendurchmesser: 73 mm
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Breite: 146,5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser innen:
30 mm
FAG-EDV-Nr.:
0065514670000
Breite:
146,5 mm
Durchmesser außen:
73 mm
Gewicht:
0,93 kg
Serie:
GIR-UK
Gewinde IG 1:
M30x2
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ina, GIR30UK, Hydraulic rod ends
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,68*
€ 53,56*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 52,79*
€ 58,00*
€ 4,95*
ab € 60,7116*
€ 65,7816*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,54*
€ 69,26*
Lager 1818
1
€ 5,80*
ab € 66,45*
€ 71,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.