Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GE20-XL-KLL-B Gelenklager 47 / 20 x 43,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG GE20-XL-KLL-B Gelenklager 47 / 20 x 43,7 mm
FAG GE20-XL-KLL-B Gelenklager 47 / 20 x 43,7 mm
FAG GE20-XL-KLL-B Gelenklager 47 / 20 x 43,7 mm
FAG GE20-XL-KLL-B Gelenklager 47 / 20 x 43,7 mm
FAG GE20-XL-KLL-B Gelenklager 47 / 20 x 43,7 mm
FAG GE20-XL-KLL-B Gelenklager 47 / 20 x 43,7 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0008518090000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GE20-XL-KLL-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Spannlager
Y-Lager
spannlager fag
FAG GE20-XL-KLL-B Gelenklager

Gelenklager

  • Aussendurchmesser: 47 mm
  • Innendurchmesser: 20 mm
  • Breite: 43,7 mm
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0008518090000
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
GE20-KLL-B
Durchmesser innen:
20 mm
Durchmesser außen:
47 mm
Breite:
43,7 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: spannlager, GE20-KLL-B, Radial spherical plain bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 16,45*
€ 4,95*
ab € 16,9168*
€ 19,3368*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,01*
€ 20,56*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 21,26*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.