Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GE30-XL-KTT-B Gelenklager 62 / 30 x 48,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG GE30-XL-KTT-B Gelenklager 62 / 30 x 48,5 mm
FAG GE30-XL-KTT-B Gelenklager 62 / 30 x 48,5 mm
FAG GE30-XL-KTT-B Gelenklager 62 / 30 x 48,5 mm
FAG GE30-XL-KTT-B Gelenklager 62 / 30 x 48,5 mm
FAG GE30-XL-KTT-B Gelenklager 62 / 30 x 48,5 mm
FAG GE30-XL-KTT-B Gelenklager 62 / 30 x 48,5 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0008514930000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GE30-XL-KTT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Spannlager
Y-Lager
spannlager fag
FAG GE30-XL-KTT-B Gelenklager

Gelenklager

  • Aussendurchmesser: 62 mm
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Breite: 48,5 mm
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,38 kg
Breite:
48,5 mm
Durchmesser außen:
62 mm
Durchmesser innen:
30 mm
Nachfolgetype von:
GE30-KTT-B
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
FAG-EDV-Nr.:
0008514930000
Weitere Suchbegriffe: spannlager, GE30-KTT-B, Radial spherical plain bearing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 19,49*
€ 4,95*
ab € 20,8779*
€ 23,7379*
Lager 1818
2
€ 5,80*
ab € 22,23*
€ 25,28*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 27,86*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.