Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GE25-XL-KTT-B Gelenklager 52 / 25 x 44,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG GE25-XL-KTT-B Gelenklager 52 / 25 x 44,5 mm
FAG GE25-XL-KTT-B Gelenklager 52 / 25 x 44,5 mm
FAG GE25-XL-KTT-B Gelenklager 52 / 25 x 44,5 mm
FAG GE25-XL-KTT-B Gelenklager 52 / 25 x 44,5 mm
FAG GE25-XL-KTT-B Gelenklager 52 / 25 x 44,5 mm
FAG GE25-XL-KTT-B Gelenklager 52 / 25 x 44,5 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0008514420000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GE25-XL-KTT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Spannlager
Y-Lager
spannlager fag
FAG GE25-XL-KTT-B Gelenklager

Gelenklager

  • Aussendurchmesser: 52 mm
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • Breite: 44,5 mm
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
FAG-EDV-Nr.:
0008514420000
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
Nachfolgetype von:
GE25-KTT-B
Durchmesser innen:
25 mm
Durchmesser außen:
52 mm
Breite:
44,5 mm
Gewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: spannlager, GE25-KTT-B, Radial spherical plain bearing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 19,95*
€ 4,95*
ab € 17,4385*
€ 20,0485*
Lager 1818
12
€ 5,80*
ab € 18,56*
€ 21,28*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.