Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG RAE35-XL-NPP-B Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG RAE35-XL-NPP-B Spannlager
FAG RAE35-XL-NPP-B Spannlager
FAG RAE35-XL-NPP-B Spannlager
FAG RAE35-XL-NPP-B Spannlager
FAG RAE35-XL-NPP-B Spannlager
FAG RAE35-XL-NPP-B Spannlager
Artikel-Nr.:
     1818I-0008499600000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     RAE35-XL-NPP-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Y-Lager
spannlager fag
spannlager
FAG RAE35-XL-NPP-B Spannlager

Spannlager

  • Aussendurchmesser: 72 mm
  • Innendurchmesser: 35 mm
  • Breite: 39 mm
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,52 kg
Breite:
39 mm
Durchmesser außen:
72 mm
Durchmesser innen:
35 mm
Nachfolgetype von:
RAE35-NPP-B
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
FAG-EDV-Nr.:
0008499600000
Weitere Suchbegriffe: RAE35-NPP-B, Cylindrical roller bearing with cage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 17,26*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 18,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,89*
€ 19,07*
€ 4,95*
ab € 17,0893*
€ 19,9993*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,20*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.