Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GRAE15-XL-NPP-B Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG GRAE15-XL-NPP-B Spannlager
FAG GRAE15-XL-NPP-B Spannlager
FAG GRAE15-XL-NPP-B Spannlager
FAG GRAE15-XL-NPP-B Spannlager
FAG GRAE15-XL-NPP-B Spannlager
FAG GRAE15-XL-NPP-B Spannlager
Artikel-Nr.:
     1818I-0008492780000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GRAE15-XL-NPP-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Y-Lager
spannlager fag
FAG GRAE15-XL-NPP-B Spannlager

Spannlager

  • Aussendurchmesser: 40 mm
  • Innendurchmesser: 15 mm
  • Breite: 28,6 mm
  • X-Life-Premiumqualität
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Breite:
28,6 mm
Durchmesser außen:
40 mm
Durchmesser innen:
15 mm
Nachfolgetype von:
GRAE15-NPP-B
Ausführung:
X-Life-Premiumqualität
FAG-EDV-Nr.:
0008492780000
Weitere Suchbegriffe: spannlager, GRAE15-NPP-B, Cylindrical roller bearing with cage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 10,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 10,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,67*
€ 11,57*
€ 4,95*
ab € 10,279*
€ 12,309*
Lager 1818
6
€ 5,80*
ab € 10,94*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.