Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker ZDR-BR02-1S0-D5 Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker ZDR-BR02-1S0-D5 Druckreduzierventil
Parker ZDR-BR02-1S0-D5 Druckreduzierventil
Parker ZDR-BR02-1S0-D5 Druckreduzierventil
Artikel-Nr.:
     1818H-ZDR-BR021S0D5-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ZDR-BR021S0D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
Parker ZDR-BR02-1S0-D5 Druckreduzierventil

Druckreduzierventil Serie ZDR (Denison)

Die vorgesteuerten Druckreduzierventile ZDR sind auf maximale Durchflusskapazität ausgelegt. Die Reduzierfunktion kann in den Kanälen P, A oder B erfolgen. Die Größen NG06 und NG10 sind mit einem integrierten Umgehungsrückschlagventil ausgestattet - bei Reduzierfunktion in A oder B.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
FPM
Funktion:
Druckreduzierung in B mit Rückschlagventil
Gewicht:
3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
ZDR-BR02-1S0-D5
Serie:
ZDR
Ursprungsland:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,69*
€ 441,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
098-91083-0
ab € 90,13*
Zubehör
Parker
098-91103-0
ab € 234,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.