Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker T38SCFX T-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker T38SCFX T-Verschraubung
Parker T38SCFX T-Verschraubung
Parker T38SCFX T-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     1818H-T38SCFX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T38SCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
T-Schraubanschlüsse
T-Verschraubung
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Gewicht:
1,2599 kg
Herstellertypenbezeichnung:
T38SCFX
L 1:
57 mm
L 2:
41 mm
L 3:
72 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
38S
Rohr-Außendurchmesser 1:
38 mm
Schlüsselweite 1:
50 mm
Schlüsselweite 2:
60 mm
Serie:
T
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, schneidring-verschraubung, DIN3908-S38-St, DIN 3908 - S 38 - St, Ermeto
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 33,71*
€ 37,29*
1
€ 4,75*
ab € 33,99*
€ 37,59*
Lager 1818
2
€ 5,25*
ab € 36,88*
€ 39,64*
1
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 79,16*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 79,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-50
ab € 122,01*
Zubehör
Hazet
452-50
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.