Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R987149756 4WRDE16V125L-5X/6L24K9/WG152/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R987149756 4WRDE16V125L-5X/6L24K9/WG152/V
Bosch Rexroth R987149756 4WRDE16V125L-5X/6L24K9/WG152/V
Artikel-Nr.:
     1818H-R987149756-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R987149756
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
4WRDE 16 V125L-5X/6L24K9/WG152/V

Regelventil vorgesteuert mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRDE16V125L-5X/6L24K9/WG152/V

Merkmale

  • Vorgesteuertes Regel-Wegeventil, 3-stufig, mit elektrischer Wegrückführung des Hauptsteuerschiebers und integrierter Elektronik (OBE)
  • Positionserfassung des Hauptsteuerschiebers über einen induktiven Wegaufnehmer
  • 2-stufiges Vorsteuerventil Typ 4WS2EM 6-2X/…
  • Besonders geeignet zur Lage-, Geschwindigkeits-, Druck- und Kraftregelung bei gleichzeitig hohen Anforderungen an die Dynamik und die Ansprechempfindlichkeit
  • Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
12,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRDE16V125L-5X/6L24K9/WG152/V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WRDE16V125L-51/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-52/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-53/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-54/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-55/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-56/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-57/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-58/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-59/6L24K9/WG152/V, 4WRDE16V125L-5X/6L24K9/WG152/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.518,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG