Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 16.6400/TH6XL-S00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 16.6400/TH6XL-S00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 16.6400/TH6XL-S00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 16.6400/TH6XL-S00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928052846-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928052846
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Pall Filtergehäuse 16.6400/TH6XL-S00-0-M
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
16.6400/TH6XL-S00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 16.6400/TH6XL-S00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG