Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 50LEN0160-H20XLA00-V5,0-M-R6 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 50LEN0160-H20XLA00-V5,0-M-R6 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 50LEN0160-H20XLA00-V5,0-M-R6 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928051139-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928051139
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
50LEN0160-H20XLA00-V5,0-M-R6

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Merkmale:

Leitungsfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Anbau in Rohrleitungen vorgesehen.

Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Betriebsdruck max. bar:
50 bar
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies, nicht reinigbar
Gewicht:
2,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
50LEN0160-H20XLA00-V5,0-M-R6
Verschmutzungsanzeige:
Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 5,0 bar [72.5 psi] - Bypass Öffnungsdruck 7 bar [102 psi]
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 50LEN0160-H20XLA00-V5, 0-M-R6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928006810
ab € 106,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG