Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 50LE0130-H20XLA00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 50LE0130-H20XLA00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 50LE0130-H20XLA00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928050757-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928050757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
50LE0130-H20XLA00-V5,0-M-R4

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Merkmale:

Leitungsfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Anbau in Rohrleitungen vorgesehen.

Weitere Informationen:
Baugröße:
0130
Betriebsdruck max. bar:
50 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies, nicht reinigbar
Gewicht:
1,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
50LE0130-H20XLA00-V5,0-M-R4
Serie:
50LE
Verschmutzungsanzeige:
Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 5,0 bar [72.5 psi] - Bypass Öffnungsdruck 7 bar [102 psi]
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 50LE0130-H20XLA00-V5, 0-M-R4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928022277
ab € 71,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG