Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 110LEN0063-H20XLA00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 110LEN0063-H20XLA00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 110LEN0063-H20XLA00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928050315-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928050315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
110LEN0063-H20XLA00-V5,0-M-R4

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Merkmale

Weitere Informationen:
Baugröße:
0063
Betriebsdruck max. bar:
110 bar
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
1,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
110LEN0063-H20XLA00-V5,0-M-R4
Serie:
110LEN
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.