Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 110LE0130-H10XLA00-V5,0-V-R5 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 110LE0130-H10XLA00-V5,0-V-R5 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 110LE0130-H10XLA00-V5,0-V-R5 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928050035-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928050035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
110LE0130-H10XLA00-V5,0-V-R5

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Merkmale

Weitere Informationen:
Baugröße:
0130
Betriebsdruck max. bar:
110 bar
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
2,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
110LE0130-H10XLA00-V5,0-V-R5
Serie:
110LE
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,77*
€ 531,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,53*
€ 496,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG