Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 100EL0008G10-AHV-000-R0T00 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 100EL0008G10-AHV-000-R0T00 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 100EL0008G10-AHV-000-R0T00 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 100EL0008G10-AHV-000-R0T00 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928049263-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928049263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik druckfilter
100EL0008G10-AHV-000-R0T00 Edelstahl-Leitungsfilter

Hochleistungsfilter in Edelstahlausführung(1.4571). Strömungsoptimiert

Anwendung

Filtration von Ölen, Wasser, wässrigen Lösungen, aggressiven chemischen Medien und Gasen. Direkter Einbau in Rohrleitungen.

Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme.

Weitere Informationen:
Baugröße:
0008
Betriebsdruck max. bar:
100 bar
Betriebsdruck max. PSI:
1450 PSI
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4571
Herstellertypenbezeichnung:
100EL0008G10-AHV-000-R0T00
Serie:
100EL
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 100EL0008G10-AHV-000-R0T00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.719,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG