Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R928049141 50LDN0160-G100A00-V2,2-M-R6 Doppelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R928049141 50LDN0160-G100A00-V2,2-M-R6 Doppelfilter
Bosch Rexroth R928049141 50LDN0160-G100A00-V2,2-M-R6 Doppelfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928049141-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928049141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Doppelfilter
50LDN0160-G100A00-V2,2-M-R6 Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Doppelfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen und erlauben den Wechsel des Filterelements ohne Betriebsunterbrechung.

Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Betriebsdruck max. bar:
50 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
100 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewinde IG 1:
G1 1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
50LDN0160-G100A00-V2,2-M-R6
Verschmutzungsanzeige:
Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar [32 psi] - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar [51 psi]
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 50LDN0160-G100A00-V2, 2-M-R6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,06*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,59*
€ 1.279,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,06*
€ 1.221,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928022357
ab € 107,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG