Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R928048903 1.900G10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R928048903 1.900G10-A00-0-M
Bosch Rexroth R928048903 1.900G10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     1818H-R928048903-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928048903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement 1.900G10-A00-0-M
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
1.900G10-A00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 1.900G10-A00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,79*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,95*
€ 868,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,79*
€ 849,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG