Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 150LDN0400-P10A00-V2,2-M-S6 Doppelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 150LDN0400-P10A00-V2,2-M-S6 Doppelfilter
Bosch Rexroth 150LDN0400-P10A00-V2,2-M-S6 Doppelfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928048784-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928048784
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Doppelfilter
Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550 150LDN0400-P10A00-V2,2-M-S6

Doppelfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen und erlauben den Wechsel des Filterelements ohne Betriebsunterbrechung.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien
  • Filtration feinster Partikel und hohe Schmutzaufnahmekapazität über einen weiten Diff erenzdruckbereich
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente
  • Standardmäßige Ausführung mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige mit Memoryfunktion
  • Optionale Ausrüstung mit verschiedenen, elektronischen Schaltelementen möglich, modulare Bauweise
  • Optionales Bypassventil im Filtergehäuse integriert
  • Druckausgleichsfunktion in Umschaltung integriert
  • Optionaler Messanschluss
Weitere Informationen:
Baugröße:
400
Betriebsdruck max. bar:
160 bar
Betriebsdruck max. PSI:
2320 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Papier
Gewicht:
26,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
150LDN0400-P10A00-V2,2-M-S6
Verschmutzungsanzeige:
Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar [32psi] – Bypass Öff nungsdruck 3,5 bar [51 psi]
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.759,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG