Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 50SL80DVS25-S00-06L2,5-R0M00 Wechselpatronenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 50SL80DVS25-S00-06L2,5-R0M00 Wechselpatronenfilter
Bosch Rexroth 50SL80DVS25-S00-06L2,5-R0M00 Wechselpatronenfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928048635-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928048635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselpatronenfilter
Wechselpatronenfilter Serie 50SL

Anwendung

  • Filtration von Mineralölen (Hydraulik- und Schmieröle).
  • Direkter Einbau in Rohrleitungen.
  • Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme.
  • Optimiertes Design für Einsatz in der Mobilhydraulik.

Merkmale

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Optimiert für Mobilhydraulik
  • Einbau in Saug-, Druck-, und Rücklaufleitungen möglich
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computergestütztes Design
  • Geringer Druckverlust
  • Hochwirksame spezielle Filtermaterialien
Weitere Informationen:
Anschluß:
Rohrgewinde
Bauart / -form:
Saug- und Druckleitungsfilter
Baugröße:
80D
Betriebsdruck max. bar:
50 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
25 µm
Herstellertypenbezeichnung:
50SL80DVS25-S00-06L2,5-R0M00
Serie:
50SL
Verschmutzungsanzeige:
integr. Wartungsanzeige opt.
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 50SL80DVS25-S00-06L2, 5-R0M00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG