Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R928048605 10TDN0400-1X/H10XLA00-P2,2-M-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R928048605 10TDN0400-1X/H10XLA00-P2,2-M-S8
Bosch Rexroth R928048605 10TDN0400-1X/H10XLA00-P2,2-M-S8
Artikel-Nr.:
     1818H-R928048605-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928048605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
10TDN0400-1X/H10XLA00-P2,2-M-S8

Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter, mit Filterelement nach DIN 24550

Merkmale

Die Tankanbau-Rücklauffilter sind konzipiert zum Aufbau auf Flüssigkeitsbehälter. Sie dienen der Abscheidung von Feststoffen aus Flüssigkeiten.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Filter für Tankanbau, umschaltbar
  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien
  • Filtration feinster Partikel und hohe Schmutzaufnahmekapazität über einen weiten Differenzdruckbereich
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente
  • Optionale Ausführung mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige mit Memoryfunktion
  • Optionale Ausrüstung mit verschiedenen, elektronischen Schaltelementen möglich, modulare Bauweise
  • Standardmäßige Filterausstattung mit einem Bypassventil im Filtergehäuse integriert
  • Optionaler Messanschluss
Weitere Informationen:
Baugröße:
400
Betriebsdruck max. bar:
10 bar
Betriebsdruck max. PSI:
145 PSI
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
10TDN0400-1X/H10XLA00-P2,2-M-S8
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.877,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG