Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 9.660LAG25-A00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 9.660LAG25-A00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 9.660LAG25-A00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 9.660LAG25-A00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928048594-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928048594
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Hydac Filtergehäusen
Weitere Informationen:
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
2,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
9.660LAG25-A00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 9.660LAG25-A00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
1261397
ab € 731,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG