Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 50LD0130-G40A00-V2,2-M-R5 Doppelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 50LD0130-G40A00-V2,2-M-R5 Doppelfilter
Bosch Rexroth 50LD0130-G40A00-V2,2-M-R5 Doppelfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928048494-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928048494
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
50LD0130-G40A00-V2,2-M-R5Doppelfilter

Doppelfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen und erlauben den Wechsel des Filterelements ohne Betriebsunterbrechung.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
50 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
40 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewinde IG 1:
G1 1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
50LD0130-G40A00-V2,2-M-R5
Verschmutzungsanzeige:
Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar [32 psi] - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar [51 psi]
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 50LD0130-G40A00-V2, 2-M-R5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,35*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,97*
€ 1.169,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,35*
€ 1.110,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG